ネオフレックス
SGストレートコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
47.4
寸法d(mm)
37.8
注文コード
49344532
品番
KCP-SG42F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法d
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。
組立、接続、入線がスムーズ
構造
脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造
材質
CAC202
保護等級
IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)
厚鋼電線管ねじ
G-42
ねじサイズ
1-1/2
寸法D(mm)
47.4
寸法d(mm)
37.8
寸法c(mm)
18
寸法b1(mm)
22.0
寸法L(mm)
51
寸法E(mm)
60.5
寸法F(mm)
64.5
寸法G
8
質量(g)
385