曜日別特売
KCP-SG54F SGストレートコネクター ネオフレックス 49344557

SGストレートコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)59.2寸法d(mm)49.3注文コード49344557品番KCP-SG54F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。
組立、接続、入線がスムーズ

構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造材質CAC202保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)厚鋼電線管ねじG-54ねじサイズ2寸法D(mm)59.2寸法d(mm)49.3寸法c(mm)21寸法b1(mm)24.5寸法L(mm)56寸法E(mm)72.0寸法F(mm)78.0寸法G8質量(g)475
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする