曜日別特売
KCP-SG82F SGストレートコネクター ネオフレックス 49344593

SGストレートコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)87.3寸法d(mm)76.8注文コード49344593品番KCP-SG82F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。
組立、接続、入線がスムーズ

構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造材質CAC202保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)厚鋼電線管ねじG-82ねじサイズ3寸法D(mm)87.3寸法d(mm)76.8寸法c(mm)26寸法b1(mm)27.0寸法L(mm)68寸法E(mm)104.0寸法F(mm)112.0寸法G8質量(g)1160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする