曜日別特売
ISE20A-X-C6L-J-X531 ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+コピー機能 SMC 49344805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE20A-X-C6L-J-X531 ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+コピー機能 SMC 49344805
ISE20A-X-C6L-J-X531 ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+コピー機能 SMC 49344805
ISE20A-X-C6L-J-X531 ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+コピー機能 SMC 49344805

ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+コピー機能

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能仕様特殊仕様:コネクタ付リード線 端子カバー対応配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ注文コード49344805品番ISE20A-X-C6L-J-X531
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様特殊仕様:コネクタ付リード線 端子カバー対応オプションリード線無し、取扱説明書(和英並記)配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ表示単位単位切替機能付出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(3.3MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする