MAS-SG70 SGストレートコネクター ネオフレックス 49344995

SGストレートコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)74.7寸法d(mm)63.0注文コード49344995品番MAS-SG70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ

構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造材質CAC202保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)厚鋼電線管ねじG-70ねじサイズ2-1/2寸法D(mm)74.7寸法d(mm)63.0寸法c(mm)22寸法b1(mm)25.5寸法L(mm)61寸法E(mm)87.0寸法F(mm)94.0寸法G8質量(g)795
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする