R75LN35604000K KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET 49347157

KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様静電容量:560nF●電圧:250 V ac, 560 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R75L●アプリケーション:容量性電源●リードピッチ:22.5mm●長さ:26.5mm●奥行き:10mm●高さ:18.5mm●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●コンデンサファミリ:フィルム注文コード49347157品番R75LN35604000K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様静電容量:560nF●電圧:250 V ac, 560 V dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R75L●アプリケーション:容量性電源●リードピッチ:22.5mm●長さ:26.5mm●奥行き:10mm●高さ:18.5mm●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●コンデンサファミリ:フィルムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-19
用途: 古い家電修理
製造業

東芝餅つき機は無事動く様になりました。
思い出の品との事で大変喜んで貰えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする