曜日別特売
- NT洗瓶 カラーcap 細口 1L 安元化成 49352047

- NT洗瓶 カラーcap 細口 1L 安元化成 49352047
- NT洗瓶 カラーcap 細口 1L 安元化成 49352047
- NT洗瓶 カラーcap 細口 1L 安元化成 49352047

NT洗瓶 カラーcap 細口 1L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本TGK品番927-22-21-61レモンイエロー注文コード49352047品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。

容量(mL)1000TGK品番927-22-21-61レモンイエロー高さ(mm)296材質(本体)PE(ポリエチレン樹脂)口内径(Φmm)19先端形状細口口外径(Φmm)約28胴径(Φmm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする