内容量1個仕様静電容量:5.3μF●電圧:450V ac●許容差:±10%●シリーズ:C95●アプリケーション:放電ランプ、高周波数●長さ:78mm●寸法:30 (Dia.) x 78mm●温度特性:PLYP●許容差(マイナス):-10%●EN61048 ed. 1993 A.1/1996 - EN61049. ENEC. MKP C95.4シリーズ. メタライズドポリプロピレンフィルム誘電体 自消性グレードV2のプラスチック製ケース プッシュオンファストン2.8 x 0.8 mm端子、DIN46244 ユニポーラ硬質スズめっきリード0.75 mm 2 注文コード49353125品番C954PF44530ZA1X