内容量1個仕様静電容量:35μF●電圧:500V ac●取り付けタイプ:シャーシーマウント●許容差:±5%●シリーズ:C87●アプリケーション:エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ●高さ:133mm●寸法:45 (Dia.) x 133mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●許容差(マイナス):-5%●EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ注文コード49353168品番C878BF35350SA0J