安元化成
NT洗瓶 B型 カラーcap 1L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
TGK品番
927-22-22-25
注文コード
49353508
品番
-
参考基準価格(税別)
¥705
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)
1000
TGK品番
927-22-22-25
色
ライトグリーン
高さ(mm)
303
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
約98.5
口内径(Φmm)
31
材質(キャップ)
硬質ポリエチレン
材質(ノズル)
軟質ポリエチレン
胴径(Φmm)
90
材質(チップ)
軟質ポリエチレン