KEMET
KEMET リードインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(60個)
仕様
インダクタンス:26 μH●最大直流電流:2A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:55mΩ●長さ:18mm●奥行き:12.5mm●高さ:18mm●寸法:18 x 12.5 x 18mm●コア材料:鉄●リードピッチ:14mm●シリーズ:SN-JB●端子タイプ:ワイヤ
注文コード
49353536
品番
SN8S-300JB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
86
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:26 μH●最大直流電流:2A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:55mΩ●長さ:18mm●奥行き:12.5mm●高さ:18mm●寸法:18 x 12.5 x 18mm●コア材料:鉄●リードピッチ:14mm●シリーズ:SN-JB●端子タイプ:ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応