KEMET
KEMET 紙コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(100個)
仕様
静電容量:100nF●電圧:1 kV dc, 440 V ac●シリーズ:PMZ2035●リードピッチ:25.4mm●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●許容差:±10%●抑制クラス:X1●パッケージ/ケース:R30●取り付けタイプ:スルーホール●長さ:30.5mm●高さ:19mm●奥行き:12.1mm●寸法:30.5 x 12.1 x 19mm●リード径:1mm
注文コード
49354209
品番
PMZ2035RE6100K150R30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100nF●電圧:1 kV dc, 440 V ac●シリーズ:PMZ2035●リードピッチ:25.4mm●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●許容差:±10%●抑制クラス:X1●パッケージ/ケース:R30●取り付けタイプ:スルーホール●長さ:30.5mm●高さ:19mm●奥行き:12.1mm●寸法:30.5 x 12.1 x 19mm●リード径:1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応