曜日別特売
KCP-FSG28F KCPベアリング式回転式コネクター(ストレート) ネオフレックス 49354305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCPベアリング式回転式コネクター(ストレート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
最小内径(Φmm)24.6
内容量1個注文コード49354305品番KCP-FSG28F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質真鍮保護等級IP67GねじサイズG-28最小内径(Φmm)24.6有効ねじ(mm)16全長(mm)63質量(g)355
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする