KEMET
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(15000個)
仕様
静電容量:10pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:C0201C●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:はんだ
注文コード
49355313
品番
C0201C100J3GACTU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
957
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:C0201C●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応