内容量1袋(20個)仕様静電容量:10μF 、 電圧:25V dc 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X5R 、 許容差:±10% 、 寸法:2 x 1.25 x 1.25mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:1.25mm 、 シリーズ:C 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Cシリーズ0805 (2012サイズ). 0805 (EIAインチ系サイズ)、2012 (メートル系サイズコード)チップコンデンサ 浮遊容量がほとんどない、理論値に近い回路設計が可能 低残留インダクタンス及び優れた周波数特性 温度特性 - 高誘電率(B)注文コード49355663品番C0805C106K3PACTU