KEMET
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:X FT-CAP●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●コンデンサファミリ:積層
注文コード
49355724
品番
C1206X106J3RACAUTO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
957
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:X FT-CAP●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●コンデンサファミリ:積層
RoHS指令(10物質対応)
対応