内容量1リール(500個)仕様静電容量:120pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:2 x 1.25 x 0.78mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.78mm 、 シリーズ:C 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 温度係数:±30ppm/℃ 、 KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ注文コード49356047品番C0805C121J5GACTU