日本クリンテック
床用ホーキ(ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
色
レッド
ブラック
ホワイト
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49358864
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
穂先の先端に施した”先割れ加工”により細かいゴミやほこりを残さずキャッチ。象徴的なヘッド部は、植毛タイプのホーキにしかできない形状で穂先に適度な弾力を持たせます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×860×28
幅(mm)
240
全長(mm)
860
色
レッド
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(毛)
PET樹脂
材質(甲)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量3以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量3以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0