曜日別特売
- 黒シダホーキ&ちりとりセット 日本クリンテック 49359214

- 黒シダホーキ&ちりとりセット 日本クリンテック 49359214
- 黒シダホーキ&ちりとりセット 日本クリンテック 49359214

黒シダホーキ&ちりとりセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード49359214品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)約730(ホーキ)、約350(ちりとり)材質(穂先)アレンファイバー、(甲)ポリエチレン、(柄・PP)被膜鋼管、(ちりとり)PP幅(mm)約200(ホーキ)、約240(ちりとり)質量(g)約360毛丈(mm)約200繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49359214
2019-01-24
用途: 玄関掃除

ほうきの先がバラバラだったので切り揃えてみましたが、どんどん抜け落ちてきてひどい品質でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする