- 棕櫚ホーキ 日本クリンテック 49359232

棕櫚ホーキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
タイプ長柄
長さ(mm)1200
穂幅(mm)200
内容量1本注文コード49359232品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

棕櫚の繊細な繊維で細かい埃などを逃さず綺麗に掃けます。
繊維が繊細なので床に傷がつきにくいです。

長さ(mm)1200材質(柄)竹、(穂先)棕櫚タイプ長柄穂幅(mm)200繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする