4A-21BA インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4A-21BA インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363134
4A-21BA インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363134

インパクト用インナーソケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)12.7(1/2)
全長(mm)54
トラスコ品番818-8740
内容量1個注文コード49363134品番4A-21BA
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。

穴角4角差込角(mm)12.7(1/2)トラスコ品番818-8740全長(mm)54質量(g)215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 機械部品
港鉄工製造業

四角頭のボルトをインパクトで回すのに購入しました。あとは耐久性に期待します。

対象商品 : 49363125
2020-01-28
用途: 機械メンテナンス
サービス業

四角のナットを回すのに、探していてなかなか見つからず、こちらでようやく見つけて、スピナーハンドルと一緒に購入しました。作業も簡単に進み良かったです。作りもしっかりしています。

対象商品 : 49363116
2018-12-07
用途: エルフ後輪ダブルタイヤのインナー側脱着

エルフのインナーナットにぴったりです。インパクトは55kgmの空研製。最後はトルクレンチで締めますがそこにはアダプターを付けて使います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする