CLR-308 クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363554

 

CLR-308 クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363554
CLR-308 クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363554
CLR-308 クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363554

クリップリムーバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49363554品番CLR-308
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

自動車の内張り外し及びクリップの取り外しに使用できます。
角度が付いているため、周囲への干渉を防ぐことができます。

用途自動車の内張り外し、クリップの取り外しに最適。トラスコ品番759-5654材質強化プラスチック幅(mm)30全長(mm)190質量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49363554
2021-05-08
用途: 車の内装剥がし

KTCのより厚みがある印象ですが、程良いコシで使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする