CLR-309 クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363563

 

CLR-309 クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363563
CLR-309 クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363563
CLR-309 クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363563

クリップリムーバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49363563品番CLR-309
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

干渉を防ぐために丸みをもたせた形状でインパネ部分の取り外しなどに最適です。

トラスコ品番759-5662材質強化プラスチック幅(mm)20.5厚さ(mm)5.3全長(mm)180質量(g)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49363563
2024-08-01
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

各社から同じような品物が様々出ていますが、信頼できるメーカーであることから選びました。使い勝手も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする