ALS80A103DB063 KEMET 電解コンデンサ KEMET 49364693

KEMET 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様電圧:63V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:36 (Dia.) x 62mm 、 高さ:62mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:12.8mm 、 リード長さ:7.14mm 、 寿命:10000h 、 直径:36mm 、 等価直列抵抗:43mΩ 、 リップル電流:11.7A 、 リーク電流:6000 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性注文コード49364693品番ALS80A103DB063
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様電圧:63V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 寸法:36 (Dia.) x 62mm 、 高さ:62mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:12.8mm 、 リード長さ:7.14mm 、 寿命:10000h 、 直径:36mm 、 等価直列抵抗:43mΩ 、 リップル電流:11.7A 、 リーク電流:6000 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする