曜日別特売
SA-MCN 缶ホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364778

 

SA-MCN 缶ホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364778
SA-MCN 缶ホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364778
SA-MCN 缶ホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364778
SA-MCN 缶ホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364778

缶ホルダー(マグネットタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49364778品番SA-MCN
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一般的なスプレー缶(Φ55mm)を3本収納可能。
底面の穴を利用してドライバー立てにも使用可能。
(使用不可のドライバーもあり)
固定方法がマグネットなので取り外しが可能。

ブラック耐荷重N(kgf)20トラスコ品番495-9167材質スチール質量(kg)0.95
注意
※耐荷重を超える重量物を置かないでください。
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49364778
2022-06-29
用途: 扉裏に取付
不動産業

しっかりと取りつきます。奥行。高さがもう一回り大きなもの希望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする