KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(36個)
仕様
電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:40 Dia. x 80mm 、 高さ:80mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:18000h 、 直径:40mm 、 等価直列抵抗:114mΩ 、 リップル電流:4.95 A @ 100 Hz, 9.32 A @ 10 kHz 、 リーク電流:2.7 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性
注文コード
49364779
品番
ALF20C102EL450
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:40 Dia. x 80mm 、 高さ:80mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:18000h 、 直径:40mm 、 等価直列抵抗:114mΩ 、 リップル電流:4.95 A @ 100 Hz, 9.32 A @ 10 kHz 、 リーク電流:2.7 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:極性
RoHS指令(10物質対応)
対応