KEMET 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:1200μF 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:66 x 105mm 、 高さ:105mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リードピッチ:28.5mm 、 リード長さ:5.5mm 、 構造:アルミ缶 、 直径:66mm 、 等価直列抵抗:254mΩ 、 リップル電流:12.4 A @10 kHz, 7.8 A @100 Hz 、 リーク電流:3.96 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電体材料ファミリ:アルミ電解 、 AEC-Q200認定. Kemet ALS60シリーズ. KEMETのALS60シリーズのねじ止め端子アルミ電解コンデンサは、高電圧、高リプル電流用途向けに設計. 長寿命、最大20,000時間 @ +85 ℃ (VR、IR適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や業務用途に最適 KEMETのALS60シリーズのコンデンサの主な用途には、平滑化、蓄電、要求の厳しい電源、ACモータ制御、トラクション及び溶接が含まれます。 注文コード49364989 品番ALS60A122MF550
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様・内容量など251種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:1200μF 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:66 x 105mm 、 高さ:105mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リードピッチ:28.5mm 、 リード長さ:5.5mm 、 構造:アルミ缶 、 直径:66mm 、 等価直列抵抗:254mΩ 、 リップル電流:12.4 A @10 kHz, 7.8 A @100 Hz 、 リーク電流:3.96 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 誘電体材料ファミリ:アルミ電解 、 AEC-Q200認定. Kemet ALS60シリーズ. KEMETのALS60シリーズのねじ止め端子アルミ電解コンデンサは、高電圧、高リプル電流用途向けに設計. 長寿命、最大20,000時間 @ +85 ℃ (VR、IR適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や業務用途に最適 KEMETのALS60シリーズのコンデンサの主な用途には、平滑化、蓄電、要求の厳しい電源、ACモータ制御、トラクション及び溶接が含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする