RK-4AP21N 薄型ホイルナットソケット用プロ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49365155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型ホイルナットソケット用プロ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番494-3406
内容量1個注文コード49365155品番RK-4AP21N
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

薄型ホイルナットソケット用のプロテクターです。

用途薄型ホイルナットソケット用。仕様ピン・Oリングトラスコ品番494-3406適合本体4AP-21N材質樹脂質量(g)20寸法H(mm)60寸法d(mm)30Oリングピン・Oリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49365137
2022-09-12
用途: アルミホイール脱着作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ脱着時のアルミホイールへの傷つき防止に使用。他社製品と違って薄型で、ソケット先端部もガードしているためナット穴挿入時の傷つき防止にも効果有りと思います。消耗品なのは判ってますが、使っていくなかで耐久性を判断したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする