内容量1個仕様静電容量:3300μF 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:51 (Dia.) x 105mm 、 高さ:105mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:22.2mm 、 リード長さ:5.5mm 、 寿命:36000h 、 直径:51mm 、 等価直列抵抗:59mΩ 、 リップル電流:16.2A 、 リーク電流:6000 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ねじ止め端子注文コード49365716品番ALS70A332KF350