内容量1個仕様電圧:40V dc 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:36 (Dia.) x 82mm 、 高さ:82mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:12.8mm 、 リード長さ:7.14mm 、 構造:アルミ缶 、 直径:36mm 、 等価直列抵抗:27mΩ 、 リップル電流:15.1A 、 リーク電流:6000 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ねじ止め端子注文コード49365795品番ALS70A363DE040