KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電圧:25V dc●取り付けタイプ:シャーシーマウント●寸法:36 (Dia.) x 62mm●高さ:62mm●パッケージ/ケース:3662●リードピッチ:12.8mm●リード長さ:7.14mm●シリーズ:ALS70●直径:36mm●等価直列抵抗:37mΩ●リップル電流:12.7A●リーク電流:6000 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●端子タイプ:ねじ止め端子
注文コード
49365865
品番
ALS70A393DB025
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:25V dc●取り付けタイプ:シャーシーマウント●寸法:36 (Dia.) x 62mm●高さ:62mm●パッケージ/ケース:3662●リードピッチ:12.8mm●リード長さ:7.14mm●シリーズ:ALS70●直径:36mm●等価直列抵抗:37mΩ●リップル電流:12.7A●リーク電流:6000 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●端子タイプ:ねじ止め端子
RoHS指令(10物質対応)
対応