T598D476M025ATE060 KEMET 電解コンデンサ KEMET 49366897

KEMET 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
仕様
テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:25V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:60mΩ●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.8mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッド●誘電体材料ファミリ:タンタル
注文コード
49366897
品番
T598D476M025ATE060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
仕様
テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:25V dc●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:60mΩ●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.8mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッド●誘電体材料ファミリ:タンタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする