曜日別特売
FM0V224ZF KEMET 電気二重層コンデンサ KEMET 49366976

KEMET 電気二重層コンデンサ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)仕様静電容量:0.22F 、 電圧:3.5V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:10.5 x 6.5 x 11.5mm 、 リードピッチ:5mm 、 等価直列抵抗:100Ω 、 寿命:1000h 、 シリーズ:Supercap FM 、 許容差:-20 → +80% 、 奥行き:11.5mm 、 KEMET FMシリーズスーパーコンデンサ. KEMET FMシリーズスーパーコンデンサは、高容量の蓄電用途向けに設計されています。スーパーコンデンサは、DC回路に搭載することで2次バッテリとして使用できます。これらのスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムのような低電圧DCホールドアップ用途に適しています。. 特長. 角形ケース -25 → +70 ℃の広範な温度環境に対応 メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードは横方向に取り付け可能注文コード49366976品番FM0V224ZF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様静電容量:0.22F 、 電圧:3.5V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:10.5 x 6.5 x 11.5mm 、 リードピッチ:5mm 、 等価直列抵抗:100Ω 、 寿命:1000h 、 シリーズ:Supercap FM 、 許容差:-20 → +80% 、 奥行き:11.5mm 、 KEMET FMシリーズスーパーコンデンサ. KEMET FMシリーズスーパーコンデンサは、高容量の蓄電用途向けに設計されています。スーパーコンデンサは、DC回路に搭載することで2次バッテリとして使用できます。これらのスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムのような低電圧DCホールドアップ用途に適しています。. 特長. 角形ケース -25 → +70 ℃の広範な温度環境に対応 メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードは横方向に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49367055
2022-09-11
用途: タイガー 電気柵 本体修理用
その他業種

タイガー 電気柵 本体 ボーダーショック SA30DC が故障して動作不良になりました。確認したところ故障個所は、コンデンサ部品がパンクしており、汎用品が見つかりませんでしたがモノタロウさんでやっと見つけることができました。基盤上のはんだごてを使った修理ですが、それほど難しい作業ではありませんが極性を間違えないよう注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする