内容量1個仕様静電容量:0.47F 、 電圧:5.5V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 直径:16mm 、 寸法:16 x 16.3 x 9.5mm 、 リードピッチ:5mm 、 等価直列抵抗:13Ω 、 シリーズ:Supercap FC 、 許容差:-20 → +80% 、 コンデンサファミリ:電気2層 、 FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能注文コード49367159品番FC0H474ZFTBR32-SS