KEMET
KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
静電容量(μF)
100
注文コード
49367387
品番
A750EK107M1CAAE018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
静電容量・内容量
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 Dia. x 8mm 、 高さ:8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2.5mm 、 リード長さ:15mm 、 寿命:2000h 、 直径:6.3mm 、 等価直列抵抗:18mΩ 、 リップル電流:2.9A 、 リーク電流:320 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:はんだ
定格電圧 DC V
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(μF)
100