ANEX
カラーハイス下穴錐
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(3本)
注文コード
49368463
品番
ACK3-2253
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。
カラーでサイズがわかります。
用途
被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード
トラスコ品番
777-7779
適合機種
電気ドリル
セット内容
ACK-020、025、030
材質
刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼
全長(mm)
100/110/115
質量(g)
33
ドリル径(Φmm)
2/2.5/3
塗装色
青紫色/赤紫色/赤色
シャンク径(mm)
6.35