ANEX
ソケット用 強靭L型アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
差込角対辺(mm)
9.5
9.5
12.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49368515
品番
AKL-603
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。
ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
用途
狭い箇所でのボルト・ナット回しに
差込角対辺(mm)
9.5
トラスコ品番
776-7242
セット内容
固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット)
材質
本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
185
質量(g)
540
ヘッド幅(mm)
58