156 ステンレス 逆作動ピンセット グリップ付 ANEX 49368542

156 ステンレス 逆作動ピンセット グリップ付 ANEX 49368542
156 ステンレス 逆作動ピンセット グリップ付 ANEX 49368542

ステンレス 逆作動ピンセット グリップ付

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード49368542品番156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

つまむと開き、離すと閉じる逆作動ピンセット
バイスのように品物の保持に適しています。

用途
はんだ付け作業等に便利です。
全長(mm)247幅(mm)9仕様逆作動トラスコ品番790-1712材質ステンレス(SUS410相当質量(g)43先端先曲/ギザ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75188705
2021-10-08
用途: 漁業(うに漁)。殻から取り出した「うに」の内臓除去
その他業種

逆作用なので力を入れずに内臓を掴めるのが良いです。
ただ、内臓はヌルヌルして粘着しやすく、
先端部分に挟まったままだと、次が掴めません。
数を捌く必要があるのに、小まめに先端を洗わないといけないのが、
自分の用途には合わず、☆マイナス1です。

対象商品 : 75188705
2021-07-21
用途: ウニのウロ取り
その他業種

逆作用なのでウロを一度掴むと離さないのがよいです。
一か月程使用しましたが、紛失してしまったので、再購入検討中です。

対象商品 : 49368542
2020-07-24
用途: ロウ付け作業
製造業

評判通りの商品です。使いやすいので重宝しています。

対象商品 : 75188705
2019-06-16
用途: アリ巣製作
サービス業

逆動作が想像以上に使いやすい。木製の柄が手になじみ、とても使いやすいです。

対象商品 : 75188705
2017-03-29
用途: 半田付け作業
サービス業

半田付けに使用していますがグリップ付きなので手に熱が伝わりにくく、作業が捗る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする