曜日別特売
9136-S クリップリムーバー スタービータイプ ANEX 49368576

 

9136-S クリップリムーバー スタービータイプ ANEX 49368576
9136-S クリップリムーバー スタービータイプ ANEX 49368576
9136-S クリップリムーバー スタービータイプ ANEX 49368576

クリップリムーバー スタービータイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)(差込)10
全長(mm)115
内容量1本注文コード49368576品番9136-S
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。
周りに傷をつけないチューブ付です。
狭い箇所に便利なスタービータイプです。

用途内外装のクリップ外しに幅(mm)(差込)10全長(mm)115トラスコ品番790-1909材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂厚さ(mm)33質量(g)63軸長(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 自動車の整備
APLUS建設業・工事業

この手のクリップ外しの工具は長い物しか無いと思い、それこそ頭サイズの違う物を5本持っていました。
使っているとこの長さが逆に邪魔になる事が度々あります。
手は入るけど狭いヵ所なんかは、この短いクリップ外しがとても重宝します。
もっと早くに手に入れるべき工具でした。

対象商品 : 49368576
2021-11-30
用途: 自動車整備に使用

自動車整備の際に良くクリップを外すのですが全長が長い物が多く
使い辛い場合がありました。
この商品は非常にコンパクトで先端形状、先端の曲がり、グリップ
長さが丁度良い商品です。
10mmあれば大体の物は外せますので1本あると非常に便利だと思います。

対象商品 : 49368567
2021-04-25
用途: 長さの大切さを実感します。
個人のお客様

長いのは工具箱にいつでも持っていまして
最近、とある鈑金屋さんの工具箱に“当製品”が
入っているを見て“どう?”って聞いたら
フェンダーライナーカバーとか凄い楽だよと
言われまして真似をして購入して見ました。
たかが長さ、されど長さ、で痒い所に手が
届く便利な工具に間違いは有りません。
追加購入は流石に有りませんが大切に使い
たいと思いました。

対象商品 : 49368567
2020-12-14
用途: 車のメンテ
製造業

クリップ外しに購入。
元々この商品の10ミリを持っていましたが、6ミリも購入しました。どちらも、良い商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする