曜日別特売
ARHS-14M-2-65 ハイパー龍靭ビット スリムタイプ  両頭 ANEX 49368637

 

ARHS-14M-2-65 ハイパー龍靭ビット スリムタイプ  両頭 ANEX 49368637
ARHS-14M-2-65 ハイパー龍靭ビット スリムタイプ  両頭 ANEX 49368637
ARHS-14M-2-65 ハイパー龍靭ビット スリムタイプ  両頭 ANEX 49368637
ARHS-14M-2-65 ハイパー龍靭ビット スリムタイプ  両頭 ANEX 49368637
ARHS-14M-2-65 ハイパー龍靭ビット スリムタイプ  両頭 ANEX 49368637

ハイパー龍靭ビット スリムタイプ 両頭

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)65
内容量1袋(10本)注文コード49368637品番ARHS-14M-2-65
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ねじ頭が見やすい先端スリムタイプです。
トーション部で衝撃吸収します。
サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。
耐久性抜群で長寿命です。
先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。

用途木材・アルミ・Cチャン・鉄板へのネジの締め付け作業に全長(mm)65トラスコ品番819-3741材質クロムモリブデンバナジウム鋼/アセテート樹脂質量(g)113種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端径(mm)4.6先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49368628
2024-08-15
用途: 軽天下地のビス留め
nakajima_craft建設業・工事業

値段が高いが、その分ビットが長持ちするのでリピ買いです。

対象商品 : 49368628
2023-10-27
用途: 3x30x30アングルに鋼板取付け
株式会社コーワメタル

40Vインパクトドライバー使用でも問題なく使えた。もう少し安ければ★5

対象商品 : 49368628
2022-11-05
用途: ビスの緩め・締め付け

メッキでもスリムでも無いタイプの旧商品を使用していましたが適切に保管しても小さな錆が出てきました。
当商品では錆びにくいとのことでしたので購入しました。
使用感は先端がスリムタイプなので細いところでも使えて便利です。耐久性はまだ使用したばかりなので不明です。

対象商品 : 49368637
2018-12-14
用途: 低頭ビスの締結時
製造業

低頭ビスを使っているのですが普通のナベやトラスに比べると十字穴が浅く、通常のビットではやりづらかったのでこちらを購入しました。
やはり通常の物よりは扱いやすく滑ることも減ったので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする