曜日別特売
1110-0-100 P柄精密ドライバー ANEX 49368655

P柄精密ドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード49368655品番1110-0-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85

柄がプラスチック製の高精度精密ドライバーです。

先端形状プラス(+)先端サイズNo.0軸長(mm)100材質(グリップ)プラスチックトラスコ品番774-0468全長(mm)145種類精密ドライバー商品構成単品材質(刃)炭素鋼刃先マグネットなし軸貫通なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
493686551110-0-100751950321110-0-1001110-0-100 精密用プラスドライバー ANEX 75195032精密用プラスドライバーANEX1本
97
税込107
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49368673
2019-12-11
用途: 小物修理全般に使用
K.Tech自動車・二輪車・自転車関連業

低価格でお得な買い物でした。
先端も丈夫で耐久性ありです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする