AEH-150 エクステンションホルダー ANEX 49368752

 

AEH-150 エクステンションホルダー ANEX 49368752
AEH-150 エクステンションホルダー ANEX 49368752
AEH-150 エクステンションホルダー ANEX 49368752

エクステンションホルダー

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
全長(mm)150
内容量1本注文コード49368752品番AEH-150
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ビットやドリルの延長に差込角対辺(mm)6.35全長(mm)150トラスコ品番828-5032材質軸部:クロムモリブデンバナジウム鋼、ホルダー部:PP+鉄質量(g)56ビット取付方法引張スライド式ホルダー径(mm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: 深い位置のネジ留め
製造業

深い位置、狭い場所でのネジ留めに使用しています。
これより短いタイプを所持していましたが、今回はもっと長いものにしました。そのためより深い位置へ到達させることができ、作業が捗ることになりました。

2025-01-06
用途: 機械設備のメンテナンス

電動ドライバにセットして使用しましたが、緩みも無く問題無く使用できました。

対象商品 : 21347404
2023-07-13
用途: 建築現場での金物取付(ビス留め)
いまむら鉄工所建設業・工事業

軸にカバーが付いておらずスリムなのが良いです。
脱着にスライドする部分が樹脂製で割れそうな予感がするので金属の方が安心かも。

対象商品 : 49368752
2022-10-17
用途: 各種メンテナンス
卸売・小売業

あと少しが届かないときに重宝します。工具箱に必須だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 49368752
2021-08-18
用途: 機器の取付
製造業

現場から急いで欲しいと要求があった為、通常の購入先よりは高いが納期が短いので購入しました。
もう少し安ければ★5

対象商品 : 49368768
2020-10-18
用途: 自動車 家屋等の補修
サービス業

イメージどおりしっかりとビットをロック、インパクトドライバーでも使用できるため重宝しています。

対象商品 : 49368752
2020-04-23
用途: 差し替えドライバー用
建設業・工事業

とても使いやすいです。こんなビットホルダーが欲しかった!てな感じの工具です!

対象商品 : 49368768
2020-03-20
用途: 冊子の取り付け作業の時に狭いところにもとどくから
建設業・工事業

どんなところにも使えるから作業がはかどる
いろんな色が欲しいかな

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする