Kemet-BHC
Kemet-BHC コンデンサクリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
49369067
品番
H2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:クリップ●材料:スチール●直径:35mm●対応コンデンサ径:35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応