曜日別特売
7700F-6-150 スリットパワー貫通ドライバー フック付 ANEX 49369215

スリットパワー貫通ドライバー フック付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本先端形状マイナス先端サイズ6×0.9mm全長(mm)248注文コード49369215品番7700F-6-150
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ハンマーで叩ける座金付です。
滑りにくく、力が入るスリット形状です。
力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。
靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。
高精度ブラックポイント仕上げです。

先端形状マイナス先端サイズ6×0.9mm軸長(mm)150材質(グリップ)PP、TPEトラスコ品番828-5337軸径(Φmm)6.3全長(mm)248質量(g)117種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49369188
2021-05-16
用途: 自動車整備

グリップの柔らかさが丁度良く、とても握りやすくて力を入れやすい
グリップも黒で汚れが目立たなくていい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする