Kemet-BHC
Kemet-BHC ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(30個)
仕様
静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●許容差:±5%●シリーズ:C4AQ●アプリケーション:自動車●自動車規格:AEC-Q200●長さ:42mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:42 x 35 x 50mm●端子タイプ:ラジアル
注文コード
49369234
品番
C4AQQBW5250A3OJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
この商品は
仕様・内容量
が
136
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●許容差:±5%●シリーズ:C4AQ●アプリケーション:自動車●自動車規格:AEC-Q200●長さ:42mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:42 x 35 x 50mm●端子タイプ:ラジアル
RoHS指令(10物質対応)
対応