ANEX
インパクトドライバー用ビット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
全長(mm)
80
80
36
先端サイズ
(+)No.1
(+)No.1
(+)No.2
(+)No.3
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
49369267
品番
AK-21-1-80
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
80
トラスコ品番
828-5362
質量(g)
308
先端サイズ
(+)No.1
材質(ビット)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
取付個数
10
両頭機能
片頭