曜日別特売
AK-21-2-36 インパクトドライバー用ビット ANEX 49369276

インパクトドライバー用ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)36
先端サイズ(+)No.2
内容量1パック(10本)注文コード49369276品番AK-21-2-36
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
全長(mm)36トラスコ品番828-5363質量(g)121先端サイズ(+)No.2材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼取付個数10両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする