曜日別特売
AK-21-2-80 インパクトドライバー用ビット ANEX 49369285

インパクトドライバー用ビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)80
先端サイズ(+)No.2
内容量1パック(10本)注文コード49369285品番AK-21-2-80
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
全長(mm)80トラスコ品番828-5364質量(g)305先端サイズ(+)No.2材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼取付個数10両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする