AK-50P-PZ3 ショートビット ANEX 49369328

ショートビット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(g)11
内容量1本注文コード49369328品番AK-50P-PZ3
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
全長(mm)30トラスコ品番828-5369質量(g)11先端サイズPZ No.3材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする