ANEX
キャッチグリップ部品(ボールポイントレンチ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合ねじサイズ(止ねじ)
M3
注文コード
49369364
品番
HBC-1.5
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
この商品は
適合ねじサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)
M3
トラスコ品番
828-5443
材質
(キャッチグリップ)TPE
質量(g)
1
適合サイズ(mm)
1.5
先端形状
ボールポイント
対応商品
HW-1.5